Motion
PL-1519C
Pince à joint réglable autoréglable - 5 po OAL, poignée en plastique à double trempage, autoréglable
N° D’ARTICLE MI02341476
N° MFRPL-1519C
Prix25.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à joint réglable autoréglable - 5 po OAL, poignée en plastique à double trempage, autoréglable
N° D’ARTICLE MI02341476
N° MFRPL-1519C
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
Prix25.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.75
  • Longueur
    4.3
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    1/2 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Épaisseur de la buse
    3/16 po
  • Poids
    0.16 lb, 0.105
  • Largeur
    6.1

Détails

  • Type d’ajustement
    Auto-ajustement
  • Style de poignée
    Plastique à double trempage
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé

Aperçu

Description du fabricant
PL-1519C PINCES SUPERJOINTES UTILITAIRES 5
  • Plusieurs positions de mâchoire parallèles sont verrouillées dans la bonne rainure pour une performance antidérapante supérieure
  • Mâchoire dentelée pour une puissance de préhension maximale
  • La tête polie résiste à la rouille et à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outil

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté