Motion
80774 BANDE EN TISSU 747D 1 PO X1 PO 80 X POIDS

3M
80774 CLOTH BAND 747D 1"X1"80 X-WEIGHT

3M(TM) Bande spiralée en tissu 747D, 1 po x 1 po, 80 poids X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02342148
N° MFR80774 CLOTH BAND 747D 1"X1"80 X-WEIGHT
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80774 CLOTH BAND 747D 1"X1"80 X-WEIGHT

3M(TM) Bande spiralée en tissu 747D, 1 po x 1 po, 80 poids X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02342148
N° MFR80774 CLOTH BAND 747D 1"X1"80 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Diamètre de la bande
    1 po
  • Largeur de bande
    1 po
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    - Céramique - Oxyde d’aluminium céramique
  • Matériau de support
    Tissu
  • Outil compatible
    Meuleuse à matrice, meule de polissage coussinée en caoutchouc, meule extensible à fentes en caoutchouc
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60900001946
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144807741
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144807741

Aperçu

Description du fabricant
80774 BANDE EN TISSU 747D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • Le mélange de céramique et d’oxyde d’aluminium offre un excellent taux de coupe et une durée de vie excellente pour une performance accrue par rapport aux abrasifs traditionnels lors du ponçage sur des substrats de bois blanc et de métal
  • L’endos en coton durable résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable et les alliages de nickel
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées