Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.38 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids29 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.;L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.;Lourd usage;La construction en acier laminé assure la durabilité du moteur.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur à usage général, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 tr/min, cadre 56 , DP
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge14.7 A
- Efficacité de la pleine charge70 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1 hp;0.75 kW
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAK
- kW0.75 kW;1 hp
- Numéro de catalogue du fabricantC1158
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048325
- Modèle5KC49PN0164X
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageSM
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- CUP_NON722856048325
- Tension115/208-230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier épais Roulements à billes