Motion
C646
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 48 , logement EPNV, 60 Hz, base 1800 tr/min, emplacement dangereux
N° D’ARTICLE MI02342797
N° MFRC646
Prix1,089.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 48 , logement EPNV, 60 Hz, base 1800 tr/min, emplacement dangereux
N° D’ARTICLE MI02342797
N° MFRC646
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
Prix1,089.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.2300 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.74 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection thermique;Certifié CSA et reconnu Ul; Lubrifié en permanence;Roulements à billes doubles scellés
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    4.2 A;2.1 A à 115 V;230 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 0.25, F#48, TR/MIN : 1800, 115/230V, EPNV
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Emplacement dangereux
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    EPNV
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.20 / 2.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    63.00 %
  • Couple de pleine charge
    12.1 pi-lb
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.25 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C646
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    5KC36PNB169
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856009609
  • Tension
    115 V, 230 V

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM C646 EPNV 115/230V 48 1PH