Motion
TBR30-.2NMD
Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 1 pinTE, RÉPARABLE EN BAS, 3000 psi max., série TBR30
N° D’ARTICLE MI02351844
N° MFRTBR30-.2NMD
Prix1,140.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 1 pinTE, RÉPARABLE EN BAS, 3000 psi max., série TBR30
N° D’ARTICLE MI02351844
N° MFRTBR30-.2NMD
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
Prix1,140.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    10
  • Orifice produit
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    4-1/2 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    1 pinte (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    NBR
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Débit maximum
    0
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Rapport de pression
    3000
  • Réparable
    Réparable par le bas
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    TBR30
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NON CERTIFIÉ
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
71542062 4-1/2OD 3000PSI 1QT ACC ÉCHELLE
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer