Motion
V170/150  HSB1.375 ALÉSAGE 5/16x5/32"KW 1 SS

REXNORD INC
V170/150 HSB1.375 BORE 5/16x5/32"KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V170 , diamètre de 1.3750 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354292
N° MFRV170/150 HSB1.375 BORE 5/16x5/32"KW 1 SS
Prix361.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V170/150 HSB1.375 BORE 5/16x5/32"KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V170 , diamètre de 1.3750 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354292
N° MFRV170/150 HSB1.375 BORE 5/16x5/32"KW 1 SS
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
Prix361.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Code de taille de raccord
    V170
  • Poids
    5.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392838
  • Numéro CUP du fabricant
    793699254068
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • CUP_NON
    793699254068

Aperçu

Description du fabricant
7392838 V170 HSB BORE 1.3750 PO