Motion
V215 HSB ALÉSAGE 1.625" 3/8"X3/16" KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
V215 HSB 1.625" BORE 3/8"X3/16" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V215 , diamètre de 1.6250 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354335
N° MFRV215 HSB 1.625" BORE 3/8"X3/16" KW 1 SS
Prix750.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V215 HSB 1.625" BORE 3/8"X3/16" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V215 , diamètre de 1.6250 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354335
N° MFRV215 HSB 1.625" BORE 3/8"X3/16" KW 1 SS
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
Prix750.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    5.5000 po
  • Code de taille de raccord
    V215
  • Hub extérieur Diamètre  
    4.4400 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2-1/2 po
  • Poids
    11.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392895
  • Numéro CUP du fabricant
    793699254228
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • CUP_NON
    793699254228

Aperçu

Description du fabricant
7392895 V215 HSB BORE 1.6250 PO