Motion
V245 ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE CPLG

REXNORD INC
V245 CLOSE CPLG ELEMENT

7392670 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V245
N° D’ARTICLE MI02354349
N° MFRV245 CLOSE CPLG ELEMENT
Prix726.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V245 CLOSE CPLG ELEMENT

7392670 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V245
N° D’ARTICLE MI02354349
N° MFRV245 CLOSE CPLG ELEMENT
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
Prix726.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    245 mm
  • Code de taille de raccord
    V245
  • Extérieur Diamètre  
    245 mm
  • Longueur totale
    9.6456 po
  • Poids
    14.4 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments Rexnord série V taille(s) V245 à couplage étroit avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en polyuréthane (jaune) pour raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    13.20 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392670
  • Numéro CUP du fabricant
    793699252941
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    4100 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série V
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    8301.9566 lb-po
  • CUP_NON
    793699252941

Aperçu

Description du fabricant
7392670 V245 ÉLÉMENT DE FERMETURE CPLD