Motion
ÉLÉMENT D’ESPACEUR VS110

REXNORD INC
VS110 SPACER ELEMENT

Élément élastomère d'entretoise Viva 7392702 - VS110
N° D’ARTICLE MI02354368
N° MFRVS110 SPACER ELEMENT
Prix291.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
VS110 SPACER ELEMENT

Élément élastomère d'entretoise Viva 7392702 - VS110
N° D’ARTICLE MI02354368
N° MFRVS110 SPACER ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix291.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    110 mm
  • Code de taille de raccord
    VS110
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Longueur totale
    4.3307 po
  • Poids
    1.7 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Espaceur de taille(s) VS110 des éléments de la série VS Rexnord avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en polyuréthane (jaune) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    0.87 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392702
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    5400 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série VS
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    548.75 lb-po
  • CUP_NON
    793699249811

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT D’ESPACEUR 7392702 VS110