Motion
VS125-R ÉLÉMENT AVEC ANNEAUX

REXNORD INC
VS125-R ELEMENT W/ RINGS

Élément élastomère d'entretoise Viva 7392706R - VS125-R
N° D’ARTICLE MI02354373
N° MFRVS125-R ELEMENT W/ RINGS
Prix762.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
VS125-R ELEMENT W/ RINGS

Élément élastomère d'entretoise Viva 7392706R - VS125-R
N° D’ARTICLE MI02354373
N° MFRVS125-R ELEMENT W/ RINGS
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
Prix762.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    120 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.67 po
  • Code de taille de raccord
    VS125
  • Désalignement angulaire maximal
    4 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.188 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.063 po
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Poids
    2 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments de la série VS-R Rexnord taille(s) VS125 style espaceur avec vis à chapeau métriques et revêtement de sabot standard en polyuréthane (jaune) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    1.47 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392706R
  • Numéro CUP du fabricant
    793699307245
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Vitesse maximale
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série VS
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Capacité de couple
    925 po
  • Couple nominal (po-lb)
    930 lb-po
  • CUP_NON
    793699307245

Aperçu

Description du fabricant
7392706R VS125-R ÉLÉMENT AVEC ANNEAUX