Motion
LS276 SPDR URE DIAPHANE

LOVEJOY INC
LS276 SHEAR SPDR URE

Araignée et élément d’accouplement de mâchoire 68514471712 - Uréthane, mâchoire en cisaillement 6-Pin mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI02354892
N° MFRLS276 SHEAR SPDR URE
Prix473.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
LS276 SHEAR SPDR URE

Araignée et élément d’accouplement de mâchoire 68514471712 - Uréthane, mâchoire en cisaillement 6-Pin mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI02354892
N° MFRLS276 SHEAR SPDR URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix473.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    L276
  • Épaisseur de l’élément
    2.97 po
  • Désalignement angulaire maximal
    2 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.094 po
  • Diamètre extérieur
    7.410 po
  • Poids
    2.24 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    LS276
  • Duromètre d’élément
    50 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Mâchoire en train de découper 6-Pin
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
    1049|1009|1887|1684#
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514471712
  • Page de produit du fabricant
    1049|1009|1887|1684
  • Numéro CUP du fabricant
    685144717122
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    LS
  • Capacité de couple
    14920 po
  • CUP_NON
    685144717122

Aperçu

Description du fabricant
LS276-JAW PO DIAPHANE SPDR-URE