Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS
- Longueur24 cm
- Épaisseur4.7 mil
Détails
- ApplicationAgriculture, produits chimiques, services alimentaires, services municipaux, pétrole et gaz
- CouleurBleu
- Type de poignetPerlé
- MatérielNitrile
- Quantité du colis100
- Style en poudrePoudre
- Gamme de produits"Dexi-Task ."
- Normes respectéesANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420, norme OSHA -29 CFR 1915.157, réglementations USDA et FDA, 21 CFR
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceTexturé
Aperçu
- Offre plus de résistance aux perforations que les gants en latex de caoutchouc naturel ou en vinyle
- Épaisseur de 5mil
- Couleur : Bleu
- Ne contient pas de protéines de latex pouvant causer des réactions allergiques
- Conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA (21 CFR), pour une utilisation dans la transformation des aliments