Motion
L0981-062
LUBRIFIANT D’ENGRENAGE SYN WORM, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI02359398
N° MFRL0981-062
Prix9,287.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUBRIFIANT D’ENGRENAGE SYN WORM, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI02359398
N° MFRL0981-062
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
Prix9,287.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    434.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    7
  • Application
    LUBRIPLATE Le LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE POUR ENGRENAGES WORM est un excellent lubrifiant pour engrenages et roulements pour une utilisation dans des conditions difficiles, telles que des températures extrêmement élevées ou basses.
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    288°C/550°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215498116
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215498116
  • Viscosité
    440
  • Indice de viscosité
    164

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR SYN HUILE ENGRENAGE VIS SANS FIN L0981-062
  • Excellente stabilité thermique
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles
  • Caractéristiques de démulsibilité exceptionnelles