Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9
- Longueur13 po
- Épaisseur15.00 mil
- Poids26.00 lb
Détails
- ApplicationDégraissage aérospatial et automobile, assemblage et peinture automobiles, manipulation et transformation des produits chimiques, transformation des aliments, arts graphiques et nettoyage d’ateliers d’impression
- CouleurVert
- Type de poignetDroit
- Caractéristiques et avantagesSans protéines de latex, surpasse les gants en caoutchouc naturel, en néoprène et en vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, des matières caustiques et des graisses animales, la main courbée offre un ajustement naturel
- Motif de priseÉcusson à sable
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureBloquer
- Matériau de la doublureBloquer
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsNitriGuard Plus
- Prop 65Oui
- Normes respectéesRèglements de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
Aperçu
- Sans protéines de latex, surpasse les gants en caoutchouc naturel, en néoprène et en vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, des matières caustiques et des graisses animales, la main courbée offre un ajustement naturel