Motion
2X5FT GS AIR DE REFROIDISSEMENT 60 HW

GATES RUBBER CO
2X5FT GS COOLANT AIR 60 HW

Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 60 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 5 pi
N° D’ARTICLE MI02360649
N° MFR2X5FT GS COOLANT AIR 60 HW
Prix352.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X5FT GS COOLANT AIR 60 HW

Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 60 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 5 pi
N° D’ARTICLE MI02360649
N° MFR2X5FT GS COOLANT AIR 60 HW
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
Prix352.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.46 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Liquide de refroidissement du moteur ou tuyau d’eau lorsqu’un pliage serré ou un vide est requis. Convient également à l’air.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    257 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Hélicoïdal en acier
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    072053177497
  • Pression de service
    60 psi

Aperçu

Description du fabricant
24932 RAYURE VERTE II FIL INSÉRÉ