Motion
SS1874TAB S-6IN

REXNORD INC
SS1874TAB S-6IN

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 6.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02361471
N° MFRSS1874TAB S-6IN
Prix347.87 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SS1874TAB S-6IN

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 6.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02361471
N° MFRSS1874TAB S-6IN
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
Prix347.87 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    10 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.50 lb
  • Poids par pied
    3.8 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    SS
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Matériel de vol
    SS
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +800 °F (sec)
  • CUP_NON
    698210718541

Aperçu

Description du fabricant
1874AK6 1874AK6
  • SS1874 6 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates