Motion
LA132G/8
Gants résistants aux produits chimiques, 15 mil, Sz 8, PR
N° D’ARTICLE MI02361720
N° MFRLA132G/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 15 mil, Sz 8, PR
N° D’ARTICLE MI02361720
N° MFRLA132G/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8
  • Longueur  
    1.3333333333333333, 13 po
  • Épaisseur
    15.00 mil
  • Poids
    26.00 lb, 0.14166666666666666

Détails

  • Application
    Dégraissage aérospatial et automobile, assemblage et peinture automobiles, manipulation et traitement des produits chimiques, transformation des aliments, nettoyage des arts graphiques et des ateliers d’impression, laboratoire, huile et graisse
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Droit
  • Caractéristiques et avantages
    Sans protéines de latex, surpasse les gants en caoutchouc naturel, en néoprène et en vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, des matières caustiques et des graisses animales, la main courbée offre un ajustement naturel
  • Motif de prise
    Écusson à sable
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    NitriGuard Plus
  • Prop 65
    Oui
  • Normes respectées
    Règlements de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)

Aperçu

Description du fabricant
LA132G/8 FLOQUÉ DE NITRILE DOUBLÉ 13MIL 13 PO
  • Sans protéines de latex, surpasse les gants en caoutchouc naturel, en néoprène et en vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, des matières caustiques et des graisses animales, la main courbée offre un ajustement naturel

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté