Motion
NAH55EM
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc à bride, traverse de 55 mm, largeur de 163 mm, capacité de charge : 119000 N
N° D’ARTICLE MI02362984
N° MFRNAH55EM
Prix605.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc à bride, traverse de 55 mm, largeur de 163 mm, capacité de charge : 119000 N
N° D’ARTICLE MI02362984
N° MFRNAH55EM
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
Votre prix605.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    170.5 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Poids
    10.80 lb

Détails

  • Capacité de charge
    119000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LH

Aperçu

Description du fabricant
NAH55EM NH55 COULISSEURS