Motion
NAH55GM
Rail profilé de chariot à bille standard pour guide linéaire - Série : gauche, bloc long à bride, rail de 55 mm, largeur de 201 mm, capacité de charge : 146000 N
N° D’ARTICLE MI02362986
N° MFRNAH55GM
Prix906.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard pour guide linéaire - Série : gauche, bloc long à bride, rail de 55 mm, largeur de 201 mm, capacité de charge : 146000 N
N° D’ARTICLE MI02362986
N° MFRNAH55GM
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
Prix906.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    208.5 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Poids
    14.33 lb

Détails

  • Capacité de charge
    146000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LH

Aperçu

Description du fabricant
NAH55GM NH55 COULISSEURS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon