Motion
E4606S-48
Tringle à angle variable Link-Belt® – Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 48 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366224
N° MFRE4606S-48
Prix6,584.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle à angle variable Link-Belt® – Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 48 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366224
N° MFRE4606S-48
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
Prix6,584.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Dimension de montage
    57 po
  • Dimensions globales
    63.31 x 12 x 21.94 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    237 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Transition du bac
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
E4606S-48 10-35 DEG VARIABLE TROUGHED

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif