Motion
2230RB
Lunettes de sécurité - transparentes, lentilles en polycarbonate, monture et branches de couleur transparente, cote ANSI Z87.1
N° D’ARTICLE MI02367574
N° MFR2230RB
Prix5.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de sécurité - transparentes, lentilles en polycarbonate, monture et branches de couleur transparente, cote ANSI Z87.1
N° D’ARTICLE MI02367574
N° MFR2230RB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1
  • Ajustement
    Emporte-moi
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Matériau du cadre
    PVC
  • Matériau du serre-tête
    Caoutchouc
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868223028
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
2230RB LUNETTES ÉCONOMIQUES EN BOÎTE INDIRECTES
  • Le corps en PVC permet un ajustement confortable par-dessus les lunettes de prescription
  • Lentilles en polycarbonate robustes filtrant 99.9 % des rayons UV nocifs
  • Revêtement exclusif résistant aux rayures Duramass®
  • Matériau du serre-tête en caoutchouc
  • Satisfait ou dépasse la norme ANSI Z87+

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté