Motion
9800
Lunettes de sécurité Yukon - non enduit, verres clairs, monture et branches transparentes, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02367650
N° MFR9800
Prix1.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de sécurité Yukon - non enduit, verres clairs, monture et branches transparentes, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02367650
N° MFR9800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Effacer
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Sans revêtement
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Yukon
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Transparent
  • Style de branches
    Spatule
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868098008
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
9800 YUKON TRANSPARENT NON COUCHÉ
  • Comprend un style contemporain enveloppant qui offre une couverture angulaire accrue et une vision périphérique améliorée
  • Le protège-front moulé et les écrans latéraux ventilés offrent une protection supplémentaire
  • Le XL est une version élargie qui permet de le porter par-dessus des lunettes d’ordonnance ordinaires
  • Les modèles revêtus sont traités avec le revêtement résistant aux rayures exclusif à Crews Duramass®
  • 02367651 livré avec 12 paires par boîte
  • Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI Z87.1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon