Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la station8.661 po
- Dimensions du poste16.142 x 15.748 x 8.661 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la station16.142 po
- Largeur de la station15.748 po
Détails
- Nombre de pompes1
- Nombre de lingettes mouchoirs300
- Gamme de produitsMCR Safety
- Capacité de la pompe8 oz
- Propriétés de la solutionAntibuée, antistatique
Aperçu
- Vaporisateur nettoyant antistatique et antibuée
- Comprend : solution de 8 oz et deux boîtes de 300 mouchoirs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation