Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.7500 po
- Angle de contact20 °
- Extérieur Diamètre3.5000 po
- Global Largeur1.1250 po
- Poids6.42 lb
Détails
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionLJT 3-3/4 BRG
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant747023004393
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023004393