Motion
H2202
Bagues sans clé - 7.8750 po DI, 2.5980 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376321
N° MFRH2202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - 7.8750 po DI, 2.5980 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376321
N° MFRH2202
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10.4330 po
  • Taille du boulon
    M16 x 70
  • Diamètre à l’alésage
    7.8750 po
  • Taille de l’alésage
    8.6610 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5980 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.5900 po
  • Taille de la vis
    M16x70
  • Poids
    77.000 lb

Détails

  • Couple d’installation
    185 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H2202
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    100895 pi-lb
  • CUP_NON
    662345045711

Aperçu

Description du fabricant
H2202 220-20 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer