Motion
HWK0201022
Bagues sans clé - série WK, DI 22 mm, DI 2.3620 po.
N° D’ARTICLE MI02376397
N° MFRHWK0201022
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série WK, DI 22 mm, DI 2.3620 po.
N° D’ARTICLE MI02376397
N° MFRHWK0201022
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.3620 po
  • Longueur totale
    40 mm
  • Taille de la vis
    M6x35
  • Poids
    1.3228 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    8.7 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HWK0201022
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Série
    Sem.
  • CUP_NON
    662345048521

Aperçu

Description du fabricant
SEMAINE 20-12/ 22MM AJUSTEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté