Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6 x 40
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.6540 po
- Extérieur Diamètre2.9920 po
- Longueur totale1.6540 po
- Taille de la visM6x40
- Poids2.7 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation8.7 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantHWK0302104
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis703 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieSem.
- CUP_NON662345048729