Motion
HWK0402108
Bagues sans clé - série WK, 1.5000 po DI, 3.7800 po OD, 1.9690 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376411
N° MFRHWK0402108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série WK, 1.5000 po DI, 3.7800 po OD, 1.9690 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376411
N° MFRHWK0402108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 45
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9690 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7800 po
  • Longueur totale
    2.2050 po
  • Taille de la vis
    M8x45
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    22 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HWK0402108
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1430 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    Sem.
  • CUP_NON
    662345048835

Aperçu

Description du fabricant
SEMAINE 40-12/ 1-1/ 2 AJUSTEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon