Motion
HWK0602207
Bagues sans clé - série WK, 2.4375 po DI, 4.7240 po OD, 2.7560 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376423
N° MFRHWK0602207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série WK, 2.4375 po DI, 4.7240 po OD, 2.7560 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376423
N° MFRHWK0602207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 55
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7560 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7240 po
  • Longueur totale
    78 mm
  • Taille de la vis
    M8x55
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    22 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HWK0602207
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3984 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    Sem.
  • CUP_NON
    662345049146

Aperçu

Description du fabricant
SEMAINE 60-12/ 2-7/ 16 AJUSTEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon