Motion
T8012
Bagues sans clé - série B800 , DI 12 mm, DI 18 mm, LTB 28 mm
N° D’ARTICLE MI02376530
N° MFRT8012
Prix133.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , DI 12 mm, DI 18 mm, LTB 28 mm
N° D’ARTICLE MI02376530
N° MFRT8012

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix133.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M4 x 10
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Pression de contact du moyeu
    14793.85 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    28 mm
  • Poussée transmise maximale
    9713 N
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Taille de la vis
    M4 x 10
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    5 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T8012
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    58 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    2183.57 lbf
  • CUP_NON
    662345061506

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE SANS CLÉ T8012 B800 12MM X 18MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon