Motion
B801020
Bagues sans clé - série B800 , DI 20 mm, DI 28 mm, LTB 40 mm
N° D’ARTICLE MI02376536
N° MFRB801020
Prix160.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , DI 20 mm, DI 28 mm, LTB 40 mm
N° D’ARTICLE MI02376536
N° MFRB801020
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
Prix160.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 16
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15954 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    40 mm
  • Poussée transmise maximale
    20987 N
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Longueur totale
    18 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 16
  • Poids
    0.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    16 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B801020
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    210 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    4718.1 lbf
  • CUP_NON
    662345044691

Aperçu

Description du fabricant
B801020 B800 20MM X 28MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer