Motion
T82106
Bagues sans clé - série B800 , 1.3750 po DI, 1.8500 po OD, 2.1260 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376571
N° MFRT82106
Prix282.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , 1.3750 po DI, 1.8500 po OD, 2.1260 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376571
N° MFRT82106

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix282.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille de l’alésage
    1.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    10918 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1260 po
  • Poussée transmise maximale
    9595 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Longueur totale
    54 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 18
  • Poids
    1.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T82106
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    550 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    9595 lb
  • CUP_NON
    662345061773

Aperçu

Description du fabricant
T82106 B800 1-3/8" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer