Motion
T82306
Bagues sans clé - série B800 , 3.3750 po DI, 4.1730 po OD, 3.7800 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376592
N° MFRT82306
Prix884.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , 3.3750 po DI, 4.1730 po OD, 3.7800 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376592
N° MFRT82306

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix884.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Taille de l’alésage
    3.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    11114 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.7800 po
  • Poussée transmise maximale
    44746 lb
  • Extérieur Diamètre  
    4.1730 po
  • Longueur totale
    3.7800 po
  • Taille de la vis
    M10 x 25
  • Poids
    8.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T82306
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    6292 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    44746 lb
  • CUP_NON
    662345061933

Aperçu

Description du fabricant
T82306 B800 3-3/8" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer