Motion
B401055
Bagues sans clé - série B400 , DI 55 mm, DI 85 mm, LTB 24 mm
N° D’ARTICLE MI02376739
N° MFRB401055
Prix128.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , DI 55 mm, DI 85 mm, LTB 24 mm
N° D’ARTICLE MI02376739
N° MFRB401055
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
Prix128.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Pression de contact du moyeu
    164
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    24 mm
  • Poussée transmise maximale
    105083 N
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 22
  • Poids
    1.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    35 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401055
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2889 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    23623.58 lbf
  • CUP_NON
    662345043496

Aperçu

Description du fabricant
B401055 B400 55MM X 85MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer