Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 35
- Diamètre à l’alésage130 mm
- Pression de contact du moyeu23061 psi
- Longueur jusqu’à Alésage38 mm
- Poussée transmise maximale365712 N
- Extérieur Diamètre180 mm
- Longueur totale38 mm
- Taille de la visM12 x 35
- Poids7.800 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation123 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB401130
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis23771 Nm
- Nombre de vis verrouillées20
- SérieB400
- Force axiale transmissible82215 lbf
- CUP_NON662345043601