Motion
B401065
Bagues sans clé - série B400 , DI 65 mm, DI 95 mm, LTB 24 mm
N° D’ARTICLE MI02376762
N° MFRB401065
Prix123.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , DI 65 mm, DI 95 mm, LTB 24 mm
N° D’ARTICLE MI02376762
N° MFRB401065
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
Prix123.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Pression de contact du moyeu
    24366 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    24 mm
  • Poussée transmise maximale
    120095 N
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 22
  • Poids
    1.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    35 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401065
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3903 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    26998 lbf
  • CUP_NON
    662345043519

Aperçu

Description du fabricant
B401065 B400 65MM X 95MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer