Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 45
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille de l’alésage1.2500 po
- Pression de contact du moyeu14083 psi
- Longueur jusqu’à Alésage2.1260 po
- Poussée transmise maximale16788 lb
- Extérieur Diamètre2.3620 po
- Longueur totale1.7320 po
- Taille de la visM6x45
- Poids1.500 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB122104
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis874 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieB112
- Force axiale transmissible16788 lb
- CUP_NON662345042352