Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 55
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille de l’alésage2.0000 po
- Pression de contact du moyeu17881 psi
- Longueur jusqu’à Alésage2.5980 po
- Poussée transmise maximale36779 lb
- Extérieur Diamètre3.1500 po
- Longueur totale56 mm
- Taille de la visM8x55
- Poids2.600 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation30 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB122200
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis3065 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB112
- Force axiale transmissible36779 lbf
- CUP_NON662345042437
Aperçu
- Fournit une connexion arbre à moyeu à haut rendement et sans jeu grâce à un ajustement à interférence mécanique
- Convient mieux aux applications qui nécessitent une installation encastrée de la bague sans mouvement axial du composant monté par rapport à l’arbre pendant le serrage
- Conception large et double conique pour une transmission de couple et une capacité de moment de flexion améliorées
- Concentricité exceptionnelle avec les moyeux à forage traversant
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Autocentrage
- Élimine le besoin de tenir l’arbre ou la machine de verrouillage lors de l’application du couple d’installation
- Installation encastrée sans avoir besoin d’un contre-alésage
- Conforme à la norme RoHS
- Capacité de transmettre des couples plus élevés
- Véritable jeu sans contrecoup
- Moins de temps d’arrêt de l’équipement
- Possibilité de montage sur des rainures de clavette existantes
- Ajustement axial et radial complet
- Installation, réglage et retrait simples