Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 55
- Diamètre à l’alésage2.5625 po
- Taille de l’alésage2.5625 po
- Pression de contact du moyeu18822
- Longueur jusqu’à Alésage2.5980 po
- Poussée transmise maximale45974 lb
- Extérieur Diamètre3.7400 po
- Taille de la visM8 x 55
- Poids3.300 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation30 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB122209
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4909 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieB112
- CUP_NON662345042512