Motion
B122400
Bagues sans clé - série B112 , 4.0000 po DI, 5.7090 po OD, 4.0160 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376790
N° MFRB122400
Prix765.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , 4.0000 po DI, 5.7090 po OD, 4.0160 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376790
N° MFRB122400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix765.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 80
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Taille de l’alésage
    4.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    20688 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0160 po
  • Poussée transmise maximale
    122699 lb
  • Extérieur Diamètre  
    5.7090 po
  • Longueur totale
    4.0160 po
  • Taille de la vis
    M12x80
  • Poids
    12.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    105 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B122400
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    20450 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    B112
  • CUP_NON
    662345042642

Aperçu

Description du fabricant
B122400 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ DE B112 4 PO

Vous pourriez également aimer