Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM16 x 110
- Diamètre à l’alésage6.4375 po
- Taille de l’alésage6.4375 po
- Pression de contact du moyeu20051
- Longueur jusqu’à Alésage5.8660 po
- Poussée transmise maximale289982 lb
- Extérieur Diamètre8.8580 po
- Longueur totale5.8660 po
- Taille de la visM16 x 110
- Poids40.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation257 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT122607
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis77782 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées14
- SérieB112
- CUP_NON662345057943