Motion
T122715
Bagues sans clé - série B112 , 7.9375 po DI, 10.2360 po OD, 5.8660 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376807
N° MFRT122715
Prix4,213.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , 7.9375 po DI, 10.2360 po OD, 5.8660 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376807
N° MFRT122715
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
Prix4,213.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M16 x 110
  • Diamètre à l’alésage
    7.9375 po
  • Taille de l’alésage
    7.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    19830 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.8660 po
  • Poussée transmise maximale
    331408 lb
  • Extérieur Diamètre  
    10.2360 po
  • Longueur totale
    5.8660 po
  • Taille de la vis
    M16 x 110
  • Poids
    45.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    257 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T122715
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    109606 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    331408 lb
  • CUP_NON
    662345058001

Aperçu

Description du fabricant
T122715 B112 7-15/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer