Motion
B302103
Bagues sans clé - série B103 , 1.1875 po DI, 2.1650 po OD, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376811
N° MFRB302103
Prix96.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B103 , 1.1875 po DI, 2.1650 po OD, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376811
N° MFRB302103
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
Prix96.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Taille de l’alésage
    1.1875 po
  • Pression de contact du moyeu
    17391 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1220 po
  • Poussée transmise maximale
    9502 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.1650 po
  • Taille de la vis
    M6 x 20
  • Poids
    0.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    10 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B302103
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    470 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    B103
  • Force axiale transmissible
    9502 lb
  • CUP_NON
    662345043212

Aperçu

Description du fabricant
B302103 B103 1-3/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer