Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille de l’alésage1.2500 po
- Pression de contact du moyeu21256 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.1220 po
- Poussée transmise maximale12669 lb
- Extérieur Diamètre2.3620 po
- Longueur totale1.1220 po
- Taille de la visM6 x 20
- Poids0.900 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation10 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB302104
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis660 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB103
- Force axiale transmissible12669 lbf
- CUP_NON662345043229