Motion
B302108
Bagues sans clé - série B103 , 1.5000 po DI, 2.5590 po OD, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376815
N° MFRB302108
Prix89.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B103 , 1.5000 po DI, 2.5590 po OD, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376815
N° MFRB302108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Pression de contact du moyeu
    19621 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1220 po
  • Poussée transmise maximale
    12669 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.5590 po
  • Longueur totale
    1.1220 po
  • Taille de la vis
    M6 x 20
  • Poids
    1.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    10 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B302108
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    792 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B103
  • Force axiale transmissible
    12669 lb
  • CUP_NON
    662345043250

Aperçu

Description du fabricant
B302108 B103 1-1/2" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer