Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM8 x 25
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille de l’alésage1.7500 po
- Pression de contact du moyeu24245
- Longueur jusqu’à Alésage1.3580 po
- Poussée transmise maximale21250 lb
- Extérieur Diamètre2.9530 po
- Longueur totale0.7870 po
- Taille de la visM8 x 25
- Poids1.600 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation25 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB302112
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1550 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieB103
- Force axiale transmissible21250 lbf
- CUP_NON662345043274