Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM14 x 40
- Diamètre à l’alésage7.480 po
- Pression de contact du moyeu23324 psi
- Intérieur Diamètre0.4375
- Poussée transmise maximale88043 lb
- Extérieur Diamètre7.4800 po
- Longueur totale2.1650 po
- Taille de la visM14 x 40
- Poids12 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation135 lb-pi
- Couple maximum transmis19947 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- Types de produitsAssemblages de verrouillage à bride (interne)
- SérieB103
- Force axiale transmissible88043 lbf