Motion
T301022
Bagues sans clé - série B103 , DI 22 mm, DI 47 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376864
N° MFRT301022
Prix83.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B103 , DI 22 mm, DI 47 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376864
N° MFRT301022
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
Prix83.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17549.57 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    28.5 mm
  • Poussée transmise maximale
    36371 N
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    1.122 po
  • Taille de la vis
    M6 x 20
  • Poids
    0.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    14 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T301022
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    400 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Série
    B103
  • Force axiale transmissible
    8176.53 lbf
  • CUP_NON
    662345058728

Aperçu

Description du fabricant
T301022 B103 22MM X 47MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer