Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM8 x 25
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Pression de contact du moyeu157
- Longueur jusqu’à Alésage34.5 mm
- Poussée transmise maximale94822 N
- Extérieur Diamètre80 mm
- Longueur totale1.3583 po
- Taille de la visM8x25
- Poids1.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation34 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB301050
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2371 Nm
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieB103
- Force axiale transmissible21316.86 lbf
- CUP_NON662345043113