Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM8 x 25
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Pression de contact du moyeu24656 psi
- Longueur jusqu’à Alésage34.5 mm
- Poussée transmise maximale121914 N
- Extérieur Diamètre95 mm
- Longueur totale1.3583 po
- Taille de la visM8 x 25
- Poids2.100 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation34 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT301065
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis3962 Nm
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieB103
- Force axiale transmissible27407 lbf
- CUP_NON662345058803